| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-29883066 Herst.-Nr.: 3505,0000 EAN/GTIN: 4011324350500 |
| |
|
| | |
| Schwarz 1500 Seiten DIN A4 (ISO/IEC 19752) Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 60 g | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Samsung ML 2160 Samsung ML 2161 Samsung ML 2162 Samsung ML 2164 Samsung ML 2164 W Samsung ML 2165 Samsung ML 2165 W Samsung ML 2168 Samsung SCX 3400 F Samsung SCX 3400 Samsung SCX 3401 Samsung SCX 3405 Samsung SCX 3405 F Samsung SCX 3405 FW Samsung SCX 3405 W Samsung SF 760 P Samsung SCX 3400 | | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |