Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PL707 Laminiergerät Heisslaminator 250 mm/min Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PL707 Laminiergerät Heisslaminator 250 mm/min Weiß
Peach PL707 Laminiergerät Heisslaminator 250 mm/min Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31032615
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PL707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Heisslaminator
Vorwärmzeit
3 min
Laminierungsgeschwindigkeit
250 mm/min
Format
A4
Laminiersystem
Beutel
Aufwärmzeit
3 min
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
33.5 mm
Tiefe
6.5 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.