Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake Premium Office 32215 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blake Premium Office 32215 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Blake Premium Office 32215 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32046977
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     32215
EAN/GTIN:
     5055559724131
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Länge (mm)
110 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.