Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake Premium Business 39255 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blake Premium Business 39255 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Blake Premium Business 39255 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Blake Premium Business 39255 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32047229
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     39255
EAN/GTIN:
     5055559728153
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Länge (mm)
110 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.