Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake 32216 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blake 32216 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Blake 32216 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Blake 32216 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Blake 32216 Briefumschlag DL (110 x 220 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32048714
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     32216
EAN/GTIN:
     5055559724148
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
DL (110 x 220 mm)
Produktfarbe
Weiß
Fenster
Ja
Fensterabmessungen (BxH)
35 x 90 mm
Gewicht der Umschlagmedien
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Länge (mm)
110 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.