Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Smart DPS G Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Smart DPS G Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart DPS G Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart DPS G Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart DPS G Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart DPS G Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-33095183
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-SPG-0500DPCBEU-B
EAN/GTIN:
     4717964403643
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
600 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
8 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
456 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
38 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
10 ms
Effizienz
86 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.31
EPS-Version
2.92
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Zertifizierung
CE/FCC/UL/TUV/CB/EAC/BSMI
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.