Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12104 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12104 Smart Plug Weiß
Lupus Electronics 12104 Smart Plug Weiß
Lupus Electronics 12104 Smart Plug Weiß
Lupus Electronics 12104 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34387552
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12104
EAN/GTIN:
     4260195433854
Suchbegriffe:
Funksteckdose
lupus-electronics funksteckdose
funksteckdose
Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Die XT1 Funksteckdose.

Die LUPUSEC-XT1 Funksteckdose wird zur Aktivierung und Deaktivierung von Drittgeräten verwendet. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: So können Sie zum Beispiel eine Lampe an die Steckdose anschließen und die Steckdose so konfi gurieren, dass die Steckdose bei einer Alarmierung aktiviert und damit das Licht angeschaltet wird. Oder sie programmieren die Steckdose so, dass die daran angeschlossenen Verbraucher (z.B. Stand-by Geräte) bei Scharfschaltung der Alarmanlage stromlos gemacht werden und bei Deaktivierung der Alarmanlage wieder mit Strom versorgt werden. Durch diese Smart-Home-Funktionen spart ihre Immobilie während ihrer Abwesenheit intelligent Strom. Außerdem ist es möglich, die Steckdose von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren / deaktivieren. Die Steckdo-se wird an eine normale Hausstromsteckdose angeschlossen und betrieben.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Transmitter-Reichweite
30 - 100 m
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Lieferumfang
Anzahl der intelligenten Stecker
1
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
85.8 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
130 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Frequenzbereich
868.6625 - 868.6625 GHz
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.