Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller NZM2-XTVDVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller NZM2-XTVDVR
Moeller NZM2-XTVDVR
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34767447
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     260180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Lasttrenner
Türkupplungsdrehgriff zur Betätigung des Schalters durch die geschlossene Schaltschranktür.
Rot-Gelb für NOT-AUS.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Kompatible Produkte
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102478
ab € 860,02*
Zubehör
Eaton
102684
ab € 361,46*
Zubehör
Eaton
102685
ab € 503,84*
Zubehör
Eaton
102686
ab € 630,89*
Zubehör
Eaton
103034
ab € 290,17*
Zubehör
Eaton
103036
ab € 288,91*
Zubehör
Eaton
103040
ab € 331,84*
Zubehör
Eaton
103041
ab € 330,62*
Zubehör
Eaton
103042
ab € 331,66*
Zubehör
Eaton
107519
ab € 785,45*
Zubehör
Eaton
107580
ab € 814,72*
Zubehör
Eaton
107597
ab € 1.129,46*
Zubehör
Eaton
107613
ab € 308,49*
Zubehör
Eaton
107618
ab € 307,40*
Zubehör
Eaton
107621
ab € 332,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.