Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller NZM1-XTVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller NZM1-XTVD
Moeller NZM1-XTVD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34767450
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     260166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Türkupplungsdrehgriff zur Betätigung des Schalters durch die geschlossene Schaltschranktür.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102909
ab € 222,93*
Zubehör
Eaton
103022
ab € 222,79*
Zubehör
Eaton
103026
ab € 257,43*
Zubehör
Eaton
103032
ab € 257,93*
Zubehör
Eaton
112725
ab € 244,62*
Zubehör
Eaton
112728
ab € 291,27*
Zubehör
Eaton
112733
ab € 243,43*
Zubehör
Eaton
112734
ab € 243,43*
Zubehör
Eaton
112743
ab € 255,15*
Zubehör
Eaton
112748
ab € 250,40*
Zubehör
Eaton
112754
ab € 249,86*
Zubehör
Eaton
112755
ab € 249,94*
Zubehör
Eaton
112758
ab € 248,81*
Zubehör
Eaton
112759
ab € 248,83*
Zubehör
Eaton
112761
ab € 334,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.