Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTY Italienisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTY Italienisch
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTY Italienisch
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTY Italienisch
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTY Italienisch
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTY Italienisch
Logitech Universal Folio with integrated keyboard for 9-10 inch tablets Schwarz Bluetooth QWERTY Italienisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36496042
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008335
EAN/GTIN:
     5099206069688
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
9"-10" tablets
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Spritzwassergeschützte Tastatur
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent, Wasserfest
Reiseschloss
Ja
LED-Anzeigen
Bluetooth, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
269 mm
Gewicht
465 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
3.0
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Italienisch
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Tragetasche
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
286 mm
Paketgewicht
626 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Batteriekapazität
0.675 Wh
Batteriereichweite
17532 h
Batterielebensdauer
2 Jahr(e)
Automatische Abschaltung
Ja
Sonstige Funktionen
Tastatur Batterietyp
AA
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Windows Tasten
Ja
Tasten-Lebensdauer
5 Millionen Zeichen
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS, Android
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.