Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Urban 18957100 Abfallbehälter Rund Polypropylen (PP), Edelstahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Urban 18957100 Abfallbehälter Rund Polypropylen (PP), Edelstahl Edelstahl
WENKO Urban 18957100 Abfallbehälter Rund Polypropylen (PP), Edelstahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36512567
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     18957100
EAN/GTIN:
     4008838189573
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
3 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP), Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Edelstahl
Beste Verwendung
Badezimmer
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
920 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.