Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark T650H21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark T650H21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark T650H21E Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3659395
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     T650H21E
EAN/GTIN:
     5901289145206
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark T650dn, T650dtn, T650n, T652dn, T652dtn, T652n, T654dn, T654dtn, T654n, T656dne
Schwarztoner Seitenleistung
25000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2690 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,64*
€ 695,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,97*
€ 680,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,86*
€ 665,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,64*
€ 655,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,00*
€ 622,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.