Das fröhliche bambinoLÜK zur Sprachentwicklung für Kinder ab 2 Jahren
Inhalt: bambinoLÜK-Kontrollgerät und Heft "Meine kleine Welt" ab 2 Jahren
- Einfache Übungen, von Kinder selbst zu lösen: Förderung des genauen Beobachtens, Vergleichens und Zuodnens. - Erkennen von Gegenständen aus der alltäglichen Umgebung und in unveränderter Darstellung wiederfinden und zuordnen. - Durch aufmerksame Mitarbeit wir d der Wortschatz erweitert und die allgemeine Konzentrationsfähigkeit wird nachhaltig gestärkt und weiterentwickelt.
Die Übungs-Anforderungen an die Kinder sind altersgerecht gestaltet: Sie sollen Bilder aus ihrer eigenen alltäglichen Umgebung erkennen und in nahezu unveränderter Darstellung wiederfinden und zuordnen.
Der Schwerpunkt der Übungen liegt somit in der nachhaltigen Beschäftigung mit den wichtigsten Grundwörtern: Erkennen, Abspeichern und Aussprechen der einzelnen Begriffe. Schritt für Schritt wird der kindliche Wortschatz erweitert. Da diese Übungen in der Regel von Eltern oder Erzieherinnen oder Erziehern begleitet werden, ergibt sich über die Wortschatzerweiterung hinaus eine positive soziale Bindungswirkung.
Inhalt - Heft
Wo ist das gleiche ...?
1 bambinoLÜK-Bilder 2 Kuscheltiere 3 Spielzeug 4 Der Kopf 5 Kinderzeichnungen 6 Holzfahrzeuge 7 Tiere aus Knetgummi 8 Bastelsachen 9 Farben 10 Eigenschaften 11 Bewegungen Weitere Informationen: Merkmale | Genre | Bildend | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Geschrieben von | Michael Junga | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 2 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 3 Jahr(e) | | Produktfarbe | Mehrfarbig, Orange, Rot | Gewicht und Abmessungen | Breite | 167 mm | | Höhe | 232 mm |
|