Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP ST-M Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP ST-M Schwarz Polyamid
Lapp SKINTOP ST-M Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E894C57
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung lapp kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M12
Außendurchmesser
15 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, CE
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27656*
€ 0,35656*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2771*
€ 0,3711*
5 Tage
1200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2772*
€ 0,3712*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2912*
€ 0,3812*
1 Tag
149
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,2706*
€ 0,4106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,35656*
€ 0,42431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30656*
€ 0,36481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29656*
€ 0,35291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27656*
€ 0,32911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 35,656* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102001
ab € 0,09355*
Zubehör
Lapp Kabel
53119100
ab € 0,0672*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0553*
Zubehör
Lapp Kabel
53119100
ab € 24,87*
Zubehör
TDK
ZCAT1518-0730
ab € 0,91*
Zubehör
Wiska
60580
ab € 6,992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.