Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Adapter Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINDICHT 52104503 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-37101708
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52104503
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Übergangsmuffe
Übergangsstück
SKINDICHT® MA-PG/M, Messing Adapter mit PG Anschlussgewinde als Übergangsstück von einem PG Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Messing
Beschichtungsmaterial
Vernickelt
Betriebstemperatur
-60 - 200 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Kabelverschraubungsteile
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung messing m40
,
adapter kabelverschraubung
,
messing übergangsmuffe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,761*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0498*
€ 8,38926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5598*
€ 7,80616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,011*
€ 7,15309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,601*
€ 6,66519
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,761*
€ 5,66559
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Dichtungsring M40 NBR Schwarz 2mm
Lapp Kabel
53102050
ab € 0,1118*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 103,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen