Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP BS-M Nickel Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP BS-M Nickel Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP BS-M Nickel Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP BS-M Nickel Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37107749
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53806762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 messing mess...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M25
Außendurchmesser
29 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25136*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44136*
€ 13,61522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25136*
€ 12,19912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.