Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112692 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112692 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112692 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40117829
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7531*
€ 0,9718*
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,7669*
€ 1,0069*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,76*
€ 1,15*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,7734*
€ 1,1634*
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8146*
€ 1,2246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9718*
€ 1,15644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8831*
€ 1,05089
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8331*
€ 0,99139
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7531*
€ 0,89619
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.