Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 52101968 Mutter Sicherungsmutter 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37120592
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52101968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
31.2 mm
Breite
25 mm
Tiefe
1.5 mm
Gewindedurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Nickel
Produktfarbe
Edelstahl
Oberflächentyp
Chrom
Betriebstemperatur
-20 - 200 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52101965
ab € 1,8582*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101966
ab € 1,8882*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101967
ab € 2,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101969
ab € 3,5564*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101972
ab € 2,95*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101973
ab € 2,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101974
ab € 6,691*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101975
ab € 5,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101976
ab € 10,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101977
ab € 14,70665*
Ähnlich
Lapp Kabel
52101979
ab € 39,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.