Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APCCL41C Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APCCL41C Druckerpatrone
AgfaPhoto APCCL41C Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3758939
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APCCL41C
EAN/GTIN:
     4250164812568
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Extra Life Druckerpatrone (70% Extra, als CL-41)
    - Die Extra Life Technologie ermцglicht eine vollstдndige Nutzung des gesamten Patroneninhalts.
    - Die Patronen wurden durch LGA getestet und haben eine lдngere Laufzeit gegenьber den OEM-Patronen.
    - hohe Qualitдtskontrolle garantiert beste Druck-Resultate
    - bestens geeignet fьr alle Inkjet-Photopapiere
    - exzellente Lichtechtheit
    - kostensparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Pixma IP 1200, 1300, 1700, 1800, 220, 2500, 2600, 6210D, 6310D
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
OEM-Code
CL-41/51
Farbe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APCPG40B
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.