Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L73M Elektroschalter 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37860857
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L73M
EAN/GTIN:
     3250610740583
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Pass Einsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
355 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
63 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Reihe von Modulen
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LE7XSH
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.