Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh MPC2550 Black Toner Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh MPC2550 Black Toner Tonerkartusche Original Schwarz
Ricoh MPC2550 Black Toner Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3802722
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     841208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
MPC/2030/2550
Schwarztoner Seitenleistung
10000 Seiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
842042
ab € 32,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.