Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Akku für Digitalkamera / Camcorder
>
Akku Digitalkamera
>
Nikon Digicam Akku
>
Artikel
Duracell DR9932 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-3915696
Hersteller:
Duracell
Herst.-Nr.:
DR9932
EAN/GTIN:
5055190114643
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
21 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Nikon CoolPix A900, AW100, AW110, AW120, AW130, P300, P310, P330, P340, S31, S70, S610, S630, S640, S710, S800, S800c, S1000pj, S1100pj, S1200pj, S6000, S6100, S6150, S6200, S6300, S8000, S8100, S8200, S9100, S9200, S9300, S9500, S9600, S9700, S9900, W300, KeyMission 170, 360
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Batteriezellen
1
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Kamera-/Camcorder-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Videokameraakku
,
Akku für Nikon
,
Akku Digitalkamera
,
Akkus für Digitalkameras
,
Digitalkamera Akku
,
Digitalkameraakku
,
Akku für Digitalkamera / Camcorder
,
Akku für Video-Digitalkamera
,
Digitalkamera / Camcorder Akku
,
Kameraakku
,
Digitalcamera Akku Nikon
,
Digitalkamera Akku Nikon
,
Nikon Digicam Akku
,
Nikon Digitalcamera Akku
,
Nikon Digitalcameraakku
,
Nikon Digitalkamera Akku
,
Nikon Digitalkameraakku
,
akku für video-digitalkamera 3.7v 1000mah
,
akku für digitalkamera / camcorder
,
akku für video-digitalkamera 3.7v
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen