| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-53666 Herst.-Nr.: C13T044240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Farbe | Ja | ![](/p.gif) | Druckleistung (A4, schwarz | 450 Seiten | Gewicht und Abmessungen | Breite | 125 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 31 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 121 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 60 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |