Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 6765768989 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 6765768989 Steckdose Weiß
Berker 6765768989 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-54446839
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     6765768989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Farbe polarweiß glänzend
Nennspannung 250 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Nennstrom 16 A
Spiegeltiefe 14,5 mm
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.