Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI1740 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI1740 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI1740 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5457536
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI1740
EAN/GTIN:
     5704327155355
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
388 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
300 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>Asus S Notebook Series: S6, S62E, S96J, S96S - Asus Z Notebook Series: Z62F / Z62J, Z84F, Z96F / Z96J, Z96S - BenQ JOYBOOK: R55 - Clevo MOBINOTE: M660JE, M660N, M660S, M661N, M665JE, M665N, M665S, M66JE - Compal: EL80, EL81, GL30, GL31, HEL80, HEL81, HGL30, HGL31</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
MSI
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.