Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikkens Cetol HLS Extra nussbaum 2,5 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Sikkens Cetol HLS Extra nussbaum 2,5 l
Sikkens Cetol HLS Extra nussbaum 2,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55002382
Hersteller:
     Sikkens
Herst.-Nr.:
     5086216
EAN/GTIN:
     8711115289762
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur
Transparente, seidenglänzende Grund-,
Zwischen- und Schlussbeschichtung für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Grundbeschichtung für maßhaltige Bauteile im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbe Holzbeize
Braun
Oberflächentyp
Satiniert-glänzende Oberfläche
Volumen (l)
2.5 l
Name der Farbe
nussbaum
Zusammensetzung
Lösungsmittelbasiert
Flächendeckungsgrad (min.)
13 m²/L
Flächendeckungsgrad (max.)
17 m²/L
Trocknungszeit mindestens
18 h
Trocknungszeit maximal
24 h
UV-Schutz
Ja
Verwässerungshinweis
Unverdünnt verarbeiten. Falls notwendig mit Wasser.
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2627 g
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur sikkens, holz lasur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,94775*
  
Preis gilt ab 7 Dosen
1 Dose enthält 250 Zentiliter (ab € 0,21261* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 7 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Dosen
€ 67,94775*
€ 80,85782
pro Dose
ab 14 Dosen
€ 65,4255*
€ 77,85635
pro Dose
ab 17,5 Dosen
€ 61,981*
€ 73,75739
pro Dose
ab 35 Dosen
€ 61,401*
€ 73,06719
pro Dose
ab 70 Dosen
€ 59,631*
€ 70,96089
pro Dose
ab 3500 Dosen
€ 53,151*
€ 63,24969
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.