Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T6422 Cyan-Tintenpatrone (150 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson T6422 Cyan-Tintenpatrone (150 ml)
Epson T6422 Cyan-Tintenpatrone (150 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5886299
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T642200
EAN/GTIN:
     0010343872929
Suchbegriffe:
Druckerpatrone Epson
Epson Druckerpatrone
Epson Tinte
Inkjet-Patrone Epson
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 770, 7890, 7900, 9900, 9700
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
150 ml
OEM-Code
C13T642200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
0.4 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 129,29*
Ähnlich
Epson
C13T636200
ab € 230,77*
Ähnlich
Epson
C13T596B00
ab € 129,14*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 229,45*
Ähnlich
Epson
C13T596700
ab € 128,12*
Ähnlich
Epson
C13T636700
ab € 229,85*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 130,18*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 227,71*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 120,80*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 232,34*
Ähnlich
Epson
C13T596800
ab € 131,74*
Ähnlich
Epson
C13T636800
ab € 236,68*
Ähnlich
Epson
C13T596A00
ab € 129,10*
Ähnlich
Epson
C13T636A00
ab € 233,79*
Ähnlich
Epson
C13T596100
ab € 122,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.