| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62602501 Herst.-Nr.: 28M-25 EAN/GTIN: 7314150122585 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 25 mm | Merkmale | Produkttyp | Ratschenschlüssel | | Produktfarbe | Edelstahl | | Anzahl der Buchsenpunkte | 12 | | Material | Stahl | | Zertifizierung | ISO 2236 | Gewicht und Abmessungen | Grifflänge | 260 mm | | Gewicht | 755 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, doppelsteckschlüssel |
| | |
| |