Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 28M-21 Steckschlüssel Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 28M-21 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 28M-21 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 28M-21 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Bahco 28M-21 Steckschlüssel Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62869305
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     28M-21
EAN/GTIN:
     7314151834777
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
Knarren-Ringschlüssel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
21 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Buchsenpunkte
12
Material
Stahl
Zertifizierung
ISO 2236
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
225 mm
Gewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.