Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Inter-Tech ITX A80S Mini Tower Schwarz 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65215702
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881303
EAN/GTIN:
     4260455643405
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Das Mini-ITX Gehäuse A80S von Inter-Tech – modern, stilbewusst und auffallend praktisch.

Vollständig aus Aluminium gefertigt, bietet es zusätzlich durch diverse Lüftungsöffnungen eine perfekte, thermische Entlastung. Praktisch ist zudem der externe Slim-DVD Schacht, der Ihnen die Möglichkeit bietet, ein optisches Laufwerk zu verbauen. Seine schlichte Formensprache macht es zeitlos elegant.

Systeme auf Mini-ITX Basis können sehr energiesparend konstruiert werden, so dass das serienmäßige, externe 60W Netzteil meist ausreicht um einen leistungsfähigen ITX-Rechner zu betreiben. Die interne PSU Platine ist jedoch in der Lage auch Eingangsspannungen von bis zu 120W zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
1900 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium
Anzahl der externen 5,25
1
Max CPU Kühler-Höhe
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
1190 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl serielle Anschlüsse
3
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
60 W
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse schwarz, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.