Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit SMA100-YE Kreidestift Bullet Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit SMA100-YE Kreidestift Bullet Gelb
Securit SMA100-YE Kreidestift Bullet Gelb
Securit SMA100-YE Kreidestift Bullet Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65385101
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624249891
EAN/GTIN:
     8717624249891
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
14 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
139 mm
Paketgewicht
10 g
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Punkttyp
Bullet
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
SMA100-BU
ab € 2,17*
Sonstiges
Securit
SMA100-GR
ab € 2,15*
Sonstiges
Securit
SMA100-OR
ab € 2,17*
Sonstiges
Securit
SMA100-PI
ab € 2,17*
Sonstiges
Securit
SMA100-RD
ab € 2,15*
Sonstiges
Securit
SMA100-VT
ab € 2,17*
Sonstiges
Securit
SMA100-WT
ab € 2,17*
Sonstiges
Securit
SMA100-BL
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.