Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0491120025 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0491120025 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0491120025 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592013
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0491120025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,17*
€ 942,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,56*
€ 936,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,05*
€ 890,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,25*
€ 852,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,67*
€ 783,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0491120028
ab € 661,99*
Ähnlich
Duravit
0491120060
ab € 644,99*
Ähnlich
Duravit
0491600030
ab € 190,08*
Ähnlich
Duravit
04911200251
ab € 705,16*
Ähnlich
Duravit
04911200281
ab € 705,74*
Ähnlich
Duravit
04911200601
ab € 687,50*
Ähnlich
Duravit
04916000001
ab € 232,68*
Ähnlich
Duravit
04916000301
ab € 231,56*
Ähnlich
Duravit
04916000271
ab € 251,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.