Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0491120026 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0491120026 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0491120026 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592067
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0491120026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,12*
€ 935,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,14*
€ 928,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,03*
€ 884,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,85*
€ 848,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,68*
€ 787,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0491120000
ab € 639,13*
Ähnlich
Duravit
0491120024
ab € 639,79*
Ähnlich
Duravit
0491120027
ab € 661,97*
Ähnlich
Duravit
0491120030
ab € 642,73*
Ähnlich
Duravit
04911200001
ab € 685,32*
Ähnlich
Duravit
04911200301
ab € 687,70*
Ähnlich
Duravit
04911200271
ab € 705,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.