Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B SHANTI Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B SHANTI Porzellan
Flirt by R&B SHANTI Porzellan
Flirt by R&B SHANTI Porzellan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66669896
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     018.776
EAN/GTIN:
     4006344018776
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Material
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: müslischale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.806
€ 7,81*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
042.917
€ 7,02*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.646
€ 6,04*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.653
€ 11,04*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.813
€ 12,74*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
042.887
€ 5,03*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
042.924
€ 7,41*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
042.931
€ 16,92*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.769
€ 9,24*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.790
€ 6,03*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.752
€ 7,11*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
018.783
€ 7,02*
Ähnlich
k.A.
RuB10825
€ 33,58*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
57997
€ 7,05*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker
RuB10823
€ 74,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.