Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Artikel
Honda EU 10i Motor-Generator 1000 W 2,1 l Benzin Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-66969918
Hersteller:
Honda
Herst.-Nr.:
EU 10I
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Weitere Informationen:
Leistungen
Bemessungsleistung
1000 W
Nennspannung
220 V
Benzintank Kapazität
2.1 l
Benzintyp
Benzin
Geräuschpegel
57 dB
Kapazität Ausgangsleistung (max.)
1 kVA
Bemessungsfrequenz
50 Hz
DC-Nennspannung
12 V
Hubraum
50 cm³
Ausgangskapazität
0.9 kVA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13000 g
Breite
450 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
380 mm
Design
Öltankkapazität
0.25 l
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Rot
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Stromgeneratoren
>
Motor-Generatoren
Weitere Suchbegriffe:
stromaggregat 230v honda
,
notstromaggregat honda
,
notstromaggregat
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,03*
€ 1.294,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,03*
€ 1.273,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,41*
€ 1.220,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,21*
€ 1.184,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,12*
€ 1.146,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen