Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit NC1.5WH6 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit NC1.5WH6 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Panduit NC1.5WH6 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68142921
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NC1.5WH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahnabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.7 mm
Länge (mm)
1800 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
NE1.5X2WH6
ab € 68,45*
Zubehör
Panduit
NE1.5X3WH6
ab € 78,70*
Zubehör
Panduit
NE1.5X4WH6
ab € 113,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.