Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216023 Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216023 Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 216023 Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Brodit 216023 Halterung Handheld mobiler Computer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69600793
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216023
EAN/GTIN:
     7320282160234
Suchbegriffe:
Handheld-Cradle
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
476 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handheld mobiler Computer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acetal, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
TC20, TC25
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,43*
€ 167,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 49,38*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,04*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,25*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,69*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,73*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,74*
Zubehör
Brodit
215997
ab € 33,12*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,98*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 55,88*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 62,80*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.