Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink DS3000-100 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink DS3000-100 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
PureLink DS3000-100 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
PureLink DS3000-100 USB Kabel 10 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71733679
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     DS3000-100
EAN/GTIN:
     4251364716144
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Aktives USB 3.1 (Gen.1) Verbindungskabel - schwarz - 10,0m Das aktive, bi-direktionale SuperSpeed USB 3.1 (Gen.1) USB-A / USB-B Verbindungskabel ist ein unverzichtbares Zubehör für PC und Mac Benutzer, um USB-Peripheriegeräte, wie Festplatten, Drucker, Mäuse, Tastaturen und USB-Hubs hinter dem Schreibtisch oder quer durch den Raum verteilen zu können. Der integrierte Verstärker-Chipsatz im aktiven USB Kabel wird per USB-Port mit Strom versorgt, um die SuperSpeed USB 3.1 (Gen. 1) Übertragungsleistung über große Distanzen zu gewährleisten. Die Kombination aus Nickel-beschichten Anschlüssen, blanken Kupferleitern und der extrem dichten Abschirmung aus Folie und Geflecht bietet eine perfekte Kabelleistung bei fehlerfreier Datenübertragung. PureLink DataSeries - Datenkabel für professionelle Anwendugen und Installationen Das aktive USB 3.1 (Gen. 1) / USB 3.0 Verbindungskabel mit USB Typ A Stecker / USB Typ B Steckern bietet dank vernickelter Anschlüsse die volle Leistung mit SuperSpeed Datentransferrate von bis zu 5 Gbps für alle USB-fähigen Geräte. Das Kabel ist vollständig abwärtskompatibel mit Hi-Speed USB 2.0- und USB 1.1-Geräten. Die USB 3.0 / 3.1 (Gen. 1) Technologie umfasst den Übertragungsmodus "SuperSpeed" (SS), mit welchem die Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s (ca. 300 MB/s) übertragen werden können. Dies entspricht ungefähr der zehnfachen Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0. Verwenden Sie dieses Kabel für die schnellstmögliche Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Computer und externen Geräten. Das aktive, bi-direktionale Kabel verfügt über einen Standard-USB-Typ-A-Stecker an einem Ende und einen Standard-Typ-B-Stecker am anderen Ende. Der Typ-A-Stecker kann beispielsweise an einen Computer angeschlossen werden, der Typ-B-Stecker passt in jedes Gerät mit Typ-B-Anschluss. Viele Drucker, Server, externe Festplatten und Geräte für digitale Fotografie verfügen über Typ-B-Anschlüsse. Wenn Sie einen Computer mit USB 2.0 über ein USB 3.0-Kabel mit einem Drucker mit USB 3.0 verbinden, erreichen Sie USB 2.0-Übertragungsgeschwindigkeiten. Wenn alle drei Komponenten (Computer, Kabel und Drucker) über USB 3.0 / 3.1 (Gen. 1) Technologie verfügen, wird die USB 3.0/ 3.1 (Gen. 1) Übertragungsgeschwindigkeit erreicht. Das USB-Kabel mit vernickelten Steckern ist sehr robust und weist auch bei häufigem Anschließen und Trennen keinen Signalverlust auf.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
530 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.