Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink DS3000-250 USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink DS3000-250 USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
PureLink DS3000-250 USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
PureLink DS3000-250 USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72471138
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     DS3000-250
EAN/GTIN:
     4251364716175
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Aktives USB 3.1 (Gen.1) Verbindungskabel - schwarz - 25,0m
Das aktive, bi-direktionale SuperSpeed USB 3.1 (Gen.1) USB-A / USB-B Verbindungskabel ist ein unverzichtbares Zubehör für PC und Mac Benutzer, um USB-Peripheriegeräte, wie Festplatten, Drucker, Mäuse, Tastaturen und USB-Hubs hinter dem Schreibtisch oder quer durch den Raum verteilen zu können. Der integrierte Verstärker-Chipsatz im aktiven USB Kabel wird per USB-Port mit Strom versorgt, um die SuperSpeed USB 3.1 (Gen. 1) Übertragungsleistung über große Distanzen zu gewährleisten. Die Kombination aus Nickel-beschichten Anschlüssen, blanken Kupferleitern und der extrem dichten Abschirmung aus Folie und Geflecht bietet eine perfekte Kabelleistung bei fehlerfreier Datenübertragung.

PureLink DataSeries - Datenkabel für professionelle Anwendugen und Installationen
Das aktive USB 3.1 (Gen. 1) / USB 3.0 Verbindungskabel mit USB Typ A Stecker / USB Typ B Steckern bietet dank vernickelter Anschlüsse die volle Leistung mit SuperSpeed Datentransferrate von bis zu 5 Gbps für alle USB-fähigen Geräte.
Das Kabel ist vollständig abwärtskompatibel mit Hi-Speed USB 2.0- und USB 1.1-Geräten.

Die USB 3.0 / 3.1 (Gen. 1) Technologie umfasst den Übertragungsmodus "SuperSpeed" (SS), mit welchem die Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s (ca. 300 MB/s) übertragen werden können. Dies entspricht ungefähr der zehnfachen Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0. Verwenden Sie dieses Kabel für die schnellstmögliche Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Computer und externen Geräten.

Das aktive, bi-direktionale Kabel verfügt über einen Standard-USB-Typ-A-Stecker an einem Ende und einen Standard-Typ-B-Stecker am anderen Ende.
Der Typ-A-Stecker kann beispielsweise an einen Computer angeschlossen werden, der Typ-B-Stecker passt in jedes Gerät mit Typ-B-Anschluss.
Viele Drucker, Server, externe Festplatten und Geräte für digitale Fotografie verfügen über Typ-B-Anschlüsse.

Wenn Sie einen Computer mit USB 2.0 über ein USB 3.0-Kabel mit einem Drucker mit USB 3.0 verbinden, erreichen Sie USB 2.0-Übertragungsgeschwindigkeiten.
Wenn alle drei Komponenten (Computer, Kabel und Drucker) über USB 3.0 / 3.1 (Gen. 1) Technologie verfügen, wird die USB 3.0/ 3.1 (Gen. 1) Übertragungsgeschwindigkeit erreicht.

Das USB-Kabel mit vernickelten Steckern ist sehr robust und weist auch bei häufigem Anschließen und Trennen keinen Signalverlust auf.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Merkmale
Kabellänge
25 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
1130 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.