Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CC-8900419 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CC-8900419 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900419 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900419 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900419 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900419 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900419 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72517916
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-8900419
EAN/GTIN:
     840006615880
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
PCI Express Riser Card
PCI Riser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
PCI-E x16 (Gen 3.0)
Anschluss 2
PCI-E x16 (Gen 3.0)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Oben
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
Videokarte
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.