Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 646006 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 646006 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot
LEMP 646006 Kabelisolierung Anschlusskappe Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75647701
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     646006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolations Aufstecktülle
isolations aufstecktülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.06 m
Maximaler Durchmesser
10 mm
Technische Details
Typ
Anschlusskappe
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
645000
ab € 0,80*
Zubehör
LEMP
646010
ab € 4,83*
Zubehör
LEMP
646015
ab € 4,93*
Zubehör
LEMP
646020
ab € 4,97*
Zubehör
LEMP
646030
ab € 5,46*
Zubehör
LEMP
646040
ab € 7,87*
Zubehör
LEMP
646050
ab € 14,21*
Zubehör
LEMP
646090
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.