Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AUTODOME IP starlight 7000i Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AUTODOME IP starlight 7000i Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Zimmerdecke
Bosch AUTODOME IP starlight 7000i Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75744925
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NDP-7512-Z30
EAN/GTIN:
     4060039031914
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.0077 Lux
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
SD
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Video
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, H.265, HEVC
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 768 x 432, 512 x 288, 256 x 144, 640 x 480 (VGA), 720 x 480
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.278,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.536,18*
€ 4.208,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.491,97*
€ 4.155,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.365,42*
€ 4.004,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.305,00*
€ 3.932,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.278,38*
€ 3.901,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.