Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 287.13 LED-Lampe Gold 2500 K 4,7 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 287.13 LED-Lampe Gold 2500 K 4,7 W E27
Paulmann 287.13 LED-Lampe Gold 2500 K 4,7 W E27
Paulmann 287.13 LED-Lampe Gold 2500 K 4,7 W E27
Paulmann 287.13 LED-Lampe Gold 2500 K 4,7 W E27
Paulmann 287.13 LED-Lampe Gold 2500 K 4,7 W E27
Paulmann 287.13 LED-Lampe Gold 2500 K 4,7 W E27
Paulmann 287.13 LED-Lampe Gold 2500 K 4,7 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75777017
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28713
EAN/GTIN:
     4000870287132
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Die Tropfenlampe mit einer Leistung von 4,7 Watt gibt ihr warmweißes Licht in alle Richtungen ab. Tropfenlampen eignen sich durch ihre kompakte Bauform ideal für den Einsatz in kleinen Leuchten. Sie hat eine gemütliche goldene Lichtfarbe und passt in jede handelsübliche E27-Fassung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
72 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
430 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
37 W
Lichtfarbe
Gold
Farbtemperatur
2500 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.