Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 72906 Lightning-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 72906 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 72906 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 72906 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 72906 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 72906 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 72906 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Goobay 72906 Lightning-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75781956
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     72906
EAN/GTIN:
     4040849729065
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Zertifizierung
CE, WEEE, MFi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.