Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55538 Elektrischer Timer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 55538 Elektrischer Timer Weiß
Goobay 55538 Elektrischer Timer Weiß
Goobay 55538 Elektrischer Timer Weiß
Goobay 55538 Elektrischer Timer Weiß
Goobay 55538 Elektrischer Timer Weiß
Goobay 55538 Elektrischer Timer Weiß
Goobay 55538 Elektrischer Timer Weiß
Goobay 55538 Elektrischer Timer Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-61965
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55538
EAN/GTIN:
     4040849555381
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Max. Leistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, GS mark, RoHS
Compliance certificates
CE, GS mark, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
Analog
Steuerung
Drehregler
Uhrmodus
24 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, GS, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
145 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
4077
pro Stück
€ 9,90*
ab € 10,24*
€ 14,67*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,39*
€ 17,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,02*
€ 29,19*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.