Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wepa 331450 Mülleimer 50 l Rechteckig Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wepa 331450 Mülleimer 50 l Rechteckig Weiß
Wepa 331450 Mülleimer 50 l Rechteckig Weiß
Wepa 331450 Mülleimer 50 l Rechteckig Weiß
Wepa 331450 Mülleimer 50 l Rechteckig Weiß
Wepa 331450 Mülleimer 50 l Rechteckig Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331966
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     331450
EAN/GTIN:
     4000735714100
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Der Abfallbehälter von WEPA Professional.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
4000 g
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.