Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899595255 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899595255 Auto-Glühbirne
Osram 4052899595255 Auto-Glühbirne
Osram 4052899595255 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452418
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899595255
EAN/GTIN:
     4052899595255
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
Weitere Informationen:
Leistungen
Farbtemperatur
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Eingangsspannung
20 V
Lichtleistung
1250 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
584 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.