Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899595279 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899595279 Auto-Glühbirne
Osram 4052899595279 Auto-Glühbirne
Osram 4052899595279 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452423
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899595279
EAN/GTIN:
     4052899595279
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Weitere Informationen:
Leistungen
Farbtemperatur
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Eingangsspannung
20 V
Lichtleistung
1250 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
584 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer kfz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.