Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Italienisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Italienisch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Italienisch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Italienisch
Logitech Slim Folio Graphit Bluetooth QWERTY Italienisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76544516
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009477
EAN/GTIN:
     5099206088283
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th gen)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Gehäusematerial
Stoff, Kunststoff
Schutzfunktion
Wasserfest
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
256.9 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
184.9 mm
Gewicht
495 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Italienisch
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
31 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
760 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Batteriekapazität
0.675 Wh
Batterielebensdauer
3 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Tastenabstand
17 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
211 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.