Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52104572 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52104572 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp 52104572 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     3517B-95859951
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104572
EAN/GTIN:
     4044773177589
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Kabelverschraubung
Nutzen

- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Mit Führungsnut für O-Ring
- Montage mit Gabelschlüssel

Anwendungsgebiete

- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Geräte, Maschinen und Anlagen
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie

Norm-Referenzen / Zulassungen

- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Material
Messing, Nickel
Verbindender thread type
M25x1.5
Gewindelänge
7 mm
Außendurchmesser
30.1 mm
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Gewicht
32.6 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,21*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,92517*
€ 6,23517*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,9901*
€ 6,3944*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 8,37*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,82121*
€ 9,60121*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 155,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103330
ab € 0,81*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0781*
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,107*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 270,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.